OBO BETTERMANN - OBO2030008 107 F M16 PE GUARNIZIONE FILETTATA - 2030008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20.9 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 1.1 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
4012195374350
Artikelnummer
OBO2030008
Herstellernummer
2030008
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
20.9 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
1.1 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Anello di tenuta per raccordo filettato adatto a tutti i pressacavi in plastica con raccordo filettato a passo metrico secondo DIN EN 60423 o ISO 68. I diametri interni sono posizionati in modo che gli anelli di tenuta possano essere preinstallati in modo fisso.


