OBO BETTERMANN - OBO2030004 107 F M12 PE GUARNIZIONE FILETTATA - 2030004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 16.3 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 1 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
4012195374299
Artikelnummer
OBO2030004
Herstellernummer
2030004
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
16.3 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
1 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Anello di tenuta per raccordo filettato adatto a tutti i pressacavi in plastica con raccordo filettato a passo metrico secondo DIN EN 60423 o ISO 68. I diametri interni sono posizionati in modo che gli anelli di tenuta possano essere preinstallati in modo fisso.