Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2029952 107 W PG21 PA MANICOTTO ANGOLARE - 2029952

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2029952 107 W PG21 PA MANICOTTO ANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - mit Gewinde

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Einsatztemperatur - -20...65 °C

  • Gewindemaß PG - 21

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195445630

Artikelnummer

OBO2029952

Herstellernummer

2029952

Hersteller

OBO

Bauform:

mit Gewinde

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-20...65 °C

Gewindemaß PG:

21

Manicotto angolare con filettatura interna ed esterna PG secondo DIN 40430.Il manicotto può essere trasformato in un pressacavo angolare con 2 anelli di pressione 107/D in acciaio, un anello di tenuta 107/A o 107/B e una vite a pressione 107/E.