OBO BETTERMANN - OBO2029944 107 W PG16 PA MANICOTTO ANGOLARE - 2029944

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - mit Gewinde
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Einsatztemperatur - -20...65 °C
Gewindemaß PG - 16
Packung
10 ST
EAN
4012195445579
Artikelnummer
OBO2029944
Herstellernummer
2029944
Hersteller
OBO
Bauform:
mit Gewinde
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-20...65 °C
Gewindemaß PG:
16
Manicotto angolare con filettatura interna ed esterna PG secondo DIN 40430.Il manicotto può essere trasformato in un pressacavo angolare con 2 anelli di pressione 107/D in acciaio, un anello di tenuta 107/A o 107/B e una vite a pressione 107/E.