OBO BETTERMANN - OBO2029936 107 W PG135 PA MANICOTTO ANGOLARE - 2029936

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - mit Gewinde
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Einsatztemperatur - -20...65 °C
Gewindemaß PG - 13.5
Packung
10 ST
EAN
4012195445517
Artikelnummer
OBO2029936
Herstellernummer
2029936
Hersteller
OBO
Bauform:
mit Gewinde
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-20...65 °C
Gewindemaß PG:
13.5
Manicotto angolare con filettatura interna ed esterna PG secondo DIN 40430.Il manicotto può essere trasformato in un pressacavo angolare con 2 anelli di pressione 107/D in acciaio, un anello di tenuta 107/A o 107/B e una vite a pressione 107/E.


