Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2029758 107 V PG16 PVC PIASTRA DI TENUTA - 2029758

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2029758 107 V PG16 PVC PIASTRA DI TENUTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Stärke - 0.5 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 16

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195167839

Artikelnummer

OBO2029758

Herstellernummer

2029758

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

20.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stärke:

0.5 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß PG:

16

I dischi di tenuta offrono non solo protezione meccanica ma mantengono anche il grado di protezione dei pressacavi in plastica e metallo secondo DIN 46320 prima dell'installazione del cavo. Utilizzo: i dischi vengono inseriti tra la vite a pressione e l'anello di spinta. Per garantire il rispetto del grado di protezione IP 65 si consiglia di posizionare i dischi tra l'anello di spinta e l'anello di tenuta. Per il montaggio del cavo i dischi vengono rimossi e possono essere riutilizzati.