OBO BETTERMANN - OBO2029696 107 C VM 32 4X8 INSERTO MULTITENUTA - 2029696

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25.1 mm
Innendurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 13.4 mm
Anzahl der Durchführungen - 4
Packung
25 ST
EAN
4012195036388
Artikelnummer
OBO2029696
Herstellernummer
2029696
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
25.1 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
13.4 mm
Anzahl der Durchführungen:
4
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM32,4X8, NBR-SBR, nero