OBO BETTERMANN - OBO2029690 107 C VM 25 2X8 INSERTO MULTITENUTA - 2029690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 19.8 mm
Innendurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 10 mm
Anzahl der Durchführungen - 2
Packung
50 ST
EAN
4012195036258
Artikelnummer
OBO2029690
Herstellernummer
2029690
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
19.8 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
10 mm
Anzahl der Durchführungen:
2
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM25,2X8, NBR-SBR, nero


