OBO BETTERMANN - OBO2029688 107 C VM 25 3X7 INSERTO MULTITENUTA - 2029688

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 19.8 mm
Innendurchmesser - 7 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 10 mm
Anzahl der Durchführungen - 3
Packung
50 ST
EAN
4012195036197
Artikelnummer
OBO2029688
Herstellernummer
2029688
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
19.8 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
10 mm
Anzahl der Durchführungen:
3
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
La guarnizione interna multiforo nei pressacavi V-TEC VM, viene montata sull'anello di tenuta .