Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2029682 107 C VM 25 3X6 INSERTO MULTITENUTA - 2029682

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2029682 107 C VM 25 3X6 INSERTO MULTITENUTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 19.8 mm

  • Innendurchmesser - 6 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 10 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 3

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195036074

Artikelnummer

OBO2029682

Herstellernummer

2029682

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

19.8 mm

Innendurchmesser:

6 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

10 mm

Anzahl der Durchführungen:

3

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

25

Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM25,3X6, NBR-SBR, nero