OBO BETTERMANN - OBO2029679 107 C VM 25 5X4 INSERTO MULTITENUTA - 2029679

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 19.8 mm
Innendurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 10 mm
Anzahl der Durchführungen - 5
Packung
50 ST
EAN
4012195036012
Artikelnummer
OBO2029679
Herstellernummer
2029679
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
19.8 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
10 mm
Anzahl der Durchführungen:
5
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM25,5X4, NBR-SBR, nero


