OBO BETTERMANN - OBO2029675 107 C VM 20 4X5 INSERTO MULTITENUTA - 2029675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 15.1 mm
Innendurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 8.1 mm
Anzahl der Durchführungen - 4
Packung
50 ST
EAN
4012195035893
Artikelnummer
OBO2029675
Herstellernummer
2029675
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
15.1 mm
Innendurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
8.1 mm
Anzahl der Durchführungen:
4
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM20,4X5, NBR-SBR, nero


