Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2029672 107 C VM 20 2X4 INSERTO MULTITENUTA - 2029672

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2029672 107 C VM 20 2X4 INSERTO MULTITENUTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 15.1 mm

  • Innendurchmesser - 4 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 8.1 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195035831

Artikelnummer

OBO2029672

Herstellernummer

2029672

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

15.1 mm

Innendurchmesser:

4 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

8.1 mm

Anzahl der Durchführungen:

2

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM20,2X4, NBR-SBR, nero