Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2029669 107 C V 21 2X8 INSERTO MULTITENUTA - 2029669

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2029669 107 C V 21 2X8 INSERTO MULTITENUTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 23 mm

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 12 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 2

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195824893

Artikelnummer

OBO2029669

Herstellernummer

2029669

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

23 mm

Innendurchmesser:

8 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

12 mm

Anzahl der Durchführungen:

2

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

Inserto di tenuta multiplo a V-TEC PG21/2X8, NBR-SBR, nero