OBO BETTERMANN - OBO2029650 107 C V 21 3X7 INSERTO MULTITENUTA - 2029650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 23 mm
Innendurchmesser - 7 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 12 mm
Anzahl der Durchführungen - 3
Packung
25 ST
EAN
4012195824831
Artikelnummer
OBO2029650
Herstellernummer
2029650
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
23 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
12 mm
Anzahl der Durchführungen:
3
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC PG21,3X7, NBR-SBR, nero


