Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2029642 107 C V 16 3X6 INSERTO MULTITENUTA - 2029642

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2029642 107 C V 16 3X6 INSERTO MULTITENUTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 17.5 mm

  • Innendurchmesser - 6.5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 9.5 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 3

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195824787

Artikelnummer

OBO2029642

Herstellernummer

2029642

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

17.5 mm

Innendurchmesser:

6.5 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

9.5 mm

Anzahl der Durchführungen:

3

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß PG:

16

Inserto di tenuta multiplo a V-TEC PG16,3X6,5, NBR-SBR, nero