OBO BETTERMANN - OBO2029634 107 C V 16 2X6 INSERTO MULTITENUTA - 2029634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 17.5 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 9.5 mm
Anzahl der Durchführungen - 2
Packung
50 ST
EAN
4012195824718
Artikelnummer
OBO2029634
Herstellernummer
2029634
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
17.5 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
9.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
2
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC PG16,2X6, NBR-SBR, nero


