Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2029626 107 C V 16 3X5 INSERTO MULTITENUTA - 2029626

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2029626 107 C V 16 3X5 INSERTO MULTITENUTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 17.5 mm

  • Innendurchmesser - 5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 9.5 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 3

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195824657

Artikelnummer

OBO2029626

Herstellernummer

2029626

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

17.5 mm

Innendurchmesser:

5 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

9.5 mm

Anzahl der Durchführungen:

3

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß PG:

16

La guarnizione interna multiforo nei pressacavi V-TEC K, viene montata sull'anello di tenuta .