Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2029517 107VS VM 12 PA TAPPO A VITE - 2029517

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2029517 107VS VM 12 PA TAPPO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Außendurchmesser - 16.5 mm

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195389972

Artikelnummer

OBO2029517

Herstellernummer

2029517

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Außendurchmesser:

16.5 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Geeignet für Gewindemaß PG:

16

Tappo di protezione grigio chiaro; RAL 7035 contro polvere e acqua per chiudere i pressacavi V-TEC installati ma non (ancora) posati... Pressacavi.