OBO BETTERMANN - OBO2029514 107VS VM 9 PA TAPPO A VITE - 2029514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Außendurchmesser - 13.5 mm
Innendurchmesser - 9.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16
Packung
50 ST
EAN
4012195389941
Artikelnummer
OBO2029514
Herstellernummer
2029514
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Außendurchmesser:
13.5 mm
Innendurchmesser:
9.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Tappo di protezione grigio chiaro; RAL 7035 contro polvere e acqua per chiudere i pressacavi V-TEC installati ma non (ancora) posati... Pressacavi.


