OBO BETTERMANN - OBO2029511 107VS VM 5 PA TAPPO A VITE - 2029511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Außendurchmesser - 10 mm
Innendurchmesser - 5.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 12
Packung
50 ST
EAN
4012195389934
Artikelnummer
OBO2029511
Herstellernummer
2029511
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
5.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Tappo di protezione grigio chiaro; RAL 7035 contro polvere e acqua per chiudere i pressacavi V-TEC installati ma non (ancora) posati... Pressacavi.


