Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2028921 107 S VTEC PG13 PIASTRA PROTEZIONE POLVE - 2028921

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2028921 107 S VTEC PG13 PIASTRA PROTEZIONE POLVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195843733

Artikelnummer

OBO2028921

Herstellernummer

2028921

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Werkstoffgüte:

sonstige

Polietilene cellulare.Piastrine di protezione per la chiusura ermetica antipolvere dei pressacavi V-TEC e V-TEC MS prima dell'installazione del cavo. Utilizzo: le piastrine vengono preinstallate tra il dado esagonale cieco e la guarnizione. Per l'installazione del cavo non è necessario rimuoverle ma è sufficiente farle penetrare con il cavo verso l'interno.Nota: le piastrine non offrono alcuna protezione meccanica.