OBO BETTERMANN - OBO2028877 107 S VTEC M25 PIASTRA PROTEZIONE POLVER - 2028877

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - ja
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195035473
Artikelnummer
OBO2028877
Herstellernummer
2028877
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoffgüte:
sonstige


