Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2027097 107 D PG9 GTP ANELLO DI PRESSIONE - 2027097

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2027097 107 D PG9 GTP ANELLO DI PRESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Werkstoff - Metall

  • Halogenfrei - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195164838

Artikelnummer

OBO2027097

Herstellernummer

2027097

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Anello di spinta Parte 8 secondo DIN 46320, adatto per pressacavi in plastica e ottone secondo DIN 46320.