OBO BETTERMANN - OBO2025647 107 E PG36 PA VITE DI PRESSIONE - 2025647

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeanschluss - Außengewinde
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Gewindesteigung - 1.59 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
4012195164005
Artikelnummer
OBO2025647
Herstellernummer
2025647
Hersteller
OBO
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.59 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
38.2 mm


