OBO BETTERMANN - OBO2025566 107 E PG135 PA VITE DI PRESSIONE - 2025566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Innendurchmesser - 13.4 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195163756
Artikelnummer
OBO2025566
Herstellernummer
2025566
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
13.4 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.41 mm
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
nein


