Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2025485 107 E PG48 PS VITE DI PRESSIONE - 2025485

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2025485 107 E PG48 PS VITE DI PRESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 50 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195163527

Artikelnummer

OBO2025485

Herstellernummer

2025485

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

50 mm

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindelänge:

11 mm

Gewindesteigung:

1.59 mm

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Bullone con dado PG48, PS, grigio chiaro, 7035