OBO BETTERMANN - OBO2025299 107 E PG29 PS VITE DI PRESSIONE - 2025299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeanschluss - Außengewinde
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Gewindesteigung - 1.59 mm
Gewindelänge - 11 mm
Packung
25 ST
EAN
4012195163343
Artikelnummer
OBO2025299
Herstellernummer
2025299
Hersteller
OBO
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.59 mm
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
30 mm


