Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2025167 107 E PG16 PS VITE DI PRESSIONE - 2025167

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2025167 107 E PG16 PS VITE DI PRESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschluss - Außengewinde

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.41 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195163213

Artikelnummer

OBO2025167

Herstellernummer

2025167

Hersteller

OBO

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.41 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

15.8 mm

Bullone con dado PG16, PS, grigio chiaro, 7035