Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2025116 107 E PG11 PS VITE DI PRESSIONE - 2025116

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2025116 107 E PG11 PS VITE DI PRESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 11.3 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195163107

Artikelnummer

OBO2025116

Herstellernummer

2025116

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

11.3 mm

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindesteigung:

11 mm

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Vite a pressione (parte 1) secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.