OBO BETTERMANN - OBO2025094 107 E PG9 PS VITE DI PRESSIONE - 2025094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Innendurchmesser - 10.2 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195163039
Artikelnummer
OBO2025094
Herstellernummer
2025094
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
10.2 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.41 mm
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Mit Zugentlastung:
nein


