Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2024974 VTEC TB32 1115 PRESSACAVO SEPARABILE - 2024974

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2024974 VTEC TB32 1115 PRESSACAVO SEPARABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11.5...15.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 5 ST

EAN

4012196536702

Artikelnummer

OBO2024974

Herstellernummer

2024974

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11.5...15.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

14 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Il pressacavi separabile V-TEC TB.., come tutti i pressacavi V-TEC, garantisce un'impermeabilizzazione affidabile dei cavi. L'installazione delle linee funzionali o dei cavi preconfezionati, ad esempio, grazie alla separabilità del pressacavi è facile e rapida. Il V-TEC TB è imbattibile anche in caso di refrofitting di un'installazione esistente, nonché come "pressacavi di riparazione". In quest'ultimo caso può essere installato senza bisogno di smontare i cavi premontati né di interrompere la produzione.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie