OBO BETTERMANN - OBO2024972 VTEC TB32 0913 PRESSACAVO SEPARABILE - 2024972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Schutzart (IP) - IP67
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196536696
Artikelnummer
OBO2024972
Herstellernummer
2024972
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
14 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


