Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2024942 VTEC TB20 0608 PRESSACAVO SEPARABILE - 2024942

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2024942 VTEC TB20 0608 PRESSACAVO SEPARABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...8 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 5 ST

EAN

4012196536634

Artikelnummer

OBO2024942

Herstellernummer

2024942

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...8 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressa cavo V-TEC M20 06-08 Separabile a un cavo M20, PC, grigio chiaro