Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2024063 113 M20 LGR PRESSACAVO DOPPIO - 2024063

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2024063 113 M20 LGR PRESSACAVO DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5...10.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195088639

Artikelnummer

OBO2024063

Herstellernummer

2024063

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6.5...10.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Grado di protezione IP54, con coperchio rimovibile in polistirene, e 2 guarnizioni filettate in polietilene. Con filettatura di collegamento M20 x 1,5, 2 raccordi semifilettati PG 13,5 per diametro cavo 6,5-10,5 mm.