Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2023296 107 Z PG29 PA VITE DI PRESSIONE - 2023296

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2023296 107 Z PG29 PA VITE DI PRESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschluss - Außengewinde

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Gewindesteigung - 1.59 mm

  • Gewindelänge - 16 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195161950

Artikelnummer

OBO2023296

Herstellernummer

2023296

Hersteller

OBO

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Gewindesteigung:

1.59 mm

Gewindelänge:

16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Farbe:

grau

Bullone con dado con scarico di trazione PG29, PA, grigio chiaro, 7035