Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2023210 107 Z PG21 PA VITE DI PRESSIONE - 2023210

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2023210 107 Z PG21 PA VITE DI PRESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschluss - Außengewinde

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Gewindesteigung - 1.59 mm

  • Gewindelänge - 12.5 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195161912

Artikelnummer

OBO2023210

Herstellernummer

2023210

Hersteller

OBO

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Gewindesteigung:

1.59 mm

Gewindelänge:

12.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Farbe:

grau

Bullone con dado con scarico di trazione PG21, PA, grigio chiaro, 7035