Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2023164 107 Z PG16 PA VITE DI PRESSIONE - 2023164

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2023164 107 Z PG16 PA VITE DI PRESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Gewindeanschluss - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195161844

Artikelnummer

OBO2023164

Herstellernummer

2023164

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindelänge:

10 mm

Gewindesteigung:

1.41 mm

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Vite a pressione con fascetta trasversale antistrappo, viti in acciaio, zincato galvanicamente, filettatura PG secondo DIN 40430.