OBO BETTERMANN - OBO2023113 107 Z PG11 PA VITE DI PRESSIONE - 2023113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeanschluss - Außengewinde
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Gewindesteigung - 1.41 mm
Gewindelänge - 9 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195161714
Artikelnummer
OBO2023113
Herstellernummer
2023113
Hersteller
OBO
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Farbe:
grau


