OBO BETTERMANN - OBO2013096 157 MS PG 9 VITE DI PRESSIONE - 2013096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeanschluss - Außengewinde
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Gewindesteigung - 1.41 mm
Gewindelänge - 6 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195157816
Artikelnummer
OBO2013096
Herstellernummer
2013096
Hersteller
OBO
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Innendurchmesser:
9.5 mm


