Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2013022 106 FL M32 14 40 PRESSACAVO PER CAVO PIA - 2013022

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2013022 106 FL M32 14 40 PRESSACAVO PER CAVO PIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP31

  • Farbe - grau

Packung

  • 15 ST

EAN

4012195516132

Artikelnummer

OBO2013022

Herstellernummer

2013022

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP31

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7030

Flachkabelverschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

Pressacavo per cavo piatto M32, PE, grigio pietra, 7030