Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2013008 106 FL M25 9 22 PRESSACAVO PER CAVO PIAT - 2013008

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2013008 106 FL M25 9 22 PRESSACAVO PER CAVO PIAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP31

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195515357

Artikelnummer

OBO2013008

Herstellernummer

2013008

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP31

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7030

Flachkabelverschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

Modello di passacavo per cavo piatto con bocchettone pressacavo dotato di filettatura metrica secondo IEC 432, grado di protezione IP 31, con guarnizione interna 107/F M premontata