OBO BETTERMANN - OBO2012928 106 FL 21 14 40 PRESSACAVO PER CAVO PIAT - 2012928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 37...40 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Schutzart (IP) - IP31
Packung
25 ST
EAN
4012195157458
Artikelnummer
OBO2012928
Herstellernummer
2012928
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
37...40 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Schutzart (IP):
IP31
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7030
Flachkabelverschraubung:
ja


