Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2012871 106 FL 21 10 31 PRESSACAVO PER CAVO PIAT - 2012871

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2012871 106 FL 21 10 31 PRESSACAVO PER CAVO PIAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Schutzart (IP) - IP31

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195157335

Artikelnummer

OBO2012871

Herstellernummer

2012871

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Schutzart (IP):

IP31

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7030

Flachkabelverschraubung:

ja

Pressacavo per cavo piatto PG21, PE, grigio pietra, 7030