OBO BETTERMANN - OBO2011689 EDK 25 RW TENUTA A INNESTO - 2011689

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - abschneidbar
Für Wandstärke - 2.2...2.2 mm
Schutzart (IP) - IP55
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
4012195303206
Artikelnummer
OBO2011689
Herstellernummer
2011689
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
abschneidbar
Für Wandstärke:
2.2...2.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
La tenuta a innesto può essere adattata al rispettivo diametro del cavo per mezzo di tagli graduali.


