OBO BETTERMANN - OBO2011638 EDK 25 LGR TENUTA A INNESTO - 2011638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - abschneidbar
Für Wandstärke - 2.2...2.2 mm
Schutzart (IP) - IP55
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
4012195246961
Artikelnummer
OBO2011638
Herstellernummer
2011638
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
abschneidbar
Für Wandstärke:
2.2...2.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
La tenuta a innesto può essere adattata al rispettivo diametro del cavo per mezzo di tagli graduali.


