Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1488111 TK FL G STAFFA DI SUPPORTO A CERNIERA - 1488111

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1488111 TK FL G STAFFA DI SUPPORTO A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - sonstige

  • Befestigungsart - schrauben

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...24 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195407140

Artikelnummer

OBO1488111

Herstellernummer

1488111

Hersteller

OBO

Anschlussart/-bauteil:

sonstige

Befestigungsart:

schrauben

Geeignet für Flanschstärke:

0...24 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Scharnierend:

ja

Gewindemaß (metrisch):

10

Scharnier justierbar:

ja

Bruchlast:

2800 N

Graffa di supporto con due snodi per il fissaggio alla trave senza saldatura e fori. Il carico massimo dipende dall'orientamento del carico.