OBO BETTERMANN - OBO1488031 FL 3 TG CLIP PROFILATO - 1488031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Loch
Befestigungsart - schrauben
Geeignet für Flanschstärke - 0...26 mm
Werkstoff - Gusseisen
Scharnierend - nein
Packung
25 ST
EAN
4012195150978
Artikelnummer
OBO1488031
Herstellernummer
1488031
Hersteller
OBO
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Befestigungsart:
schrauben
Geeignet für Flanschstärke:
0...26 mm
Werkstoff:
Gusseisen
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
3500 N


