Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1486232 SSP 621 M6 FT CLIP FLANGIA - 1486232

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1486232 SSP 621 M6 FT CLIP FLANGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 6...21 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196342112

Artikelnummer

OBO1486232

Herstellernummer

1486232

Hersteller

OBO

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

6...21 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Scharnierend:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Scharnier justierbar:

nein

Questo tipo di graffe di supporto viene spinto sulle travi e fissato con coppa e vite (M8) alla trave o ai profilati piatti. La vite a testa esagonale ha un'apertura di chiave di 10 mm. Nella fascetta sono inoltre presenti due altre filettature M6, per fissare per esempio delle aste filettate.