OBO BETTERMANN - OBO1115421 2069 15 15 GTP PROFILATO DI SOSPENSIONE - 1115421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
2 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195044833
Artikelnummer
OBO1115421
Herstellernummer
1115421
Hersteller
OBO
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Guida DIN OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1115421 - 2069 15 1.5 GTP PROFILATO


